内外電機 内外電機の 制御機器 内外電機の 電源(制御機器) 内外電機の 電磁波対策 ELB用接地端子 ELB用接地端子 注文コード コンピュータ等の機器用アースにご利用下さい。 付属品 絶縁支持物×2個 低圧絶縁台用架台×2個 M5ねじ×2個 寸法L(mm)88 寸法P(mm)13 ねじ穴2個 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EB-52 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07396864 EB-52 ¥4,120 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電源(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電源用SPD 単相用 音羽電機工業 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 電源用SPD 音羽電機工業 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ヒューズホルダ 音羽電機工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ 音羽電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 配電用ポリマー避雷器屋内用 音羽電機工業 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 雷メモリ(接点付き) 音羽電機工業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 信号回路用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業 税込¥20,878 ¥18,980 信号回路用SPD 音羽電機工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業 税込¥91,278~ ¥82,980~ 雷検出制御装置盤 音羽電機工業 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業 税込¥21,978 ¥19,980 1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial 税込¥657,800 ¥598,000 バスケットへ 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 協約寸法SPD 音羽電機工業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業 税込¥59,378~ ¥53,980~ ハーモニックプロ 音羽電機工業 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)電磁波対策電磁波対策その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります ノイズフィルタ フェライトコア 電磁波対策その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品