内外電機 ELB用接地端子 ELB用接地端子 商品レビューを投稿する コンピュータ等の機器用アースにご利用下さい。 付属品 絶縁支持物×2個 低圧絶縁台用架台×2個 M5ねじ×20個 寸法L(mm) 322 寸法P(mm) 247 ねじ穴 20個 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EB-520 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 07396916 EB-520 ¥10,350 ¥6,310 1 ¥6,310 ¥6,941 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)電磁波対策電磁波対策その他関連用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機 税込¥3,729〜 ¥3,390〜 (0) 2. 銅アースバー ホシモト 税込¥967〜 ¥879〜 (1) 3. 接地端子台 篠原電機 税込¥2,409〜 ¥2,190〜 (1) 4. アースバー 篠原電機 税込¥813〜 ¥739〜 (2) 5. 速結アース端子台 パナソニック(Panasonic) 税込¥934〜 ¥849〜 (0) 6. 軸流ファン フィンガーガード R87F オムロン(omron) 税込¥318〜 ¥289〜 (6) 7. 銅アースバー ホシモト 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (0) 8. IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル 税込¥736〜 ¥669〜 (9) 9. システムアースバー SEB 河村電器産業 税込¥1,859〜 ¥1,690〜 (0) 10. 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 税込¥1,749〜 ¥1,590〜 (11) 11. アース端子 ホシモト 税込¥175〜 ¥159〜 (0) 12. アースバーセット 日東工業 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 13. 接地端子 日東工業 税込¥1,088 ¥989 (0) 14. 組端子台 (30A) モノタロウ 税込¥197〜 ¥179〜 (48) 15. 組端子台 (20A) モノタロウ 税込¥142〜 ¥129〜 (132) 16. 丸形アース棒 日動電工 税込¥439〜 ¥399〜 (24) 17. 壁 ネグロス電工 税込¥5,269〜 ¥4,790〜 (1) 18. プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥10,439〜 ¥9,490〜 (0) 19. 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (53) 20. タップ加工済 アースバー ユーボン 税込¥989〜 ¥899〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。