内外電機
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様
屋外水切防水形
質量(kg)
20.2
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
扉寸法(縦×横)(mm)
494×496
材質(扉)
鉄 1.6mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
420×420
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×500×200
パネル寸法(X×Y)(mm)
150×400
窓寸法(U×V×W)(mm)
130×130×330
内容量
1面
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07380265
CRHG505020SC
¥
41,900
¥
25,560
¥
28,116
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400