PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ
省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現
- 用途
- ・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。
・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。
・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。
・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。
・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。
・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。
・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。
・周囲への排熱がありません。
〔制御・警報機能〕
・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。
・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。
・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。
・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付
です。
・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。
・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。
- 付属品
- 取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース
- 定格電圧(V)
- AC200
- 周波数
- 50/60Hz
- 塗装色
- ライトベージュ(5Y7/1)
- 使用限界水圧(MPa)
- 0.5
- IP等級
- IP54
- 内容量
- 1台
注意
※屋内用※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
















