SSI形ステンレス製屋内盤キャビネット水切形
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
汎用タイプのキャビネットです。
仕様
水切形
パッキン付
質量(kg)5.7
表面処理ヘアーライン
ハンドル取り外しハンドル PH-53
保護等級IP4X
有効深さ(mm)170
扉開閉方式片開
材質(ボディ)ステンレスSUS304 1.0mm
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ステンレスSUS304 1.0mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)220×320
扉寸法(縦A1×横B1)(mm)296×396
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×400×200
内容量1面
パッキン付