トレビーノアクアマイスター 流(Ryu)2

トレビーノアクアマイスター 流(Ryu)2 TORAY(東レ)

2項目除去タイプ。さらに、ミネラル分がプラス。たっぷり使える本格派浄水器(据置型)。
カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。
ろ過流量たっぷりで、とっても便利。
おいしさの秘密はカートリッジの仕組み。「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチし、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。

付属品SWC.J×1 材質ABS樹脂 質量(g)1300(満水時) 材質(フィルター)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 交換目安8000L=1年(1日20L使用の場合) 最大径(Φmm)116 適合品番SWC.J(カートリッジ) 機能(原水/浄水)ストレート・シャワー、切替え式首ふり浄水口、コーラルサンド(ミネラルプラス)、ロング浄水ノズル(360度回転) 本体寸法(mm)高さ240 浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り 最大耐圧(kPa)350 ろ過流量4.0L/分 最小動水圧70kPa 内容量1個
注意
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。
※浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
※養魚用などには使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09181277 SW7J
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする