ウォーターバス
機能性と温度制御安定性を追求したウォーターバスです。
温度制御にはマイコン式制御を採用し、高精度の温度制御を行います。
HOA-50A:温度設定には操作性に優れた大型ダイヤルで棒温度計付き。
PV・SV2段:デジタル表示、タイマー機能(HOA-50D)を採用しています。
本体にはやけど防止用LEDを採用し、安全性に配慮しています。
材質ヒーター:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
槽内寸法(mm)Φ208×120
温度センサー測温抵抗体(PT100Ω)
温度設定範囲(℃)室温+5~95
スイッチロッカースイッチ
外寸法(mm)250×310×150
ヒーター容量(W)750
内容量1台
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07