小型恒温チャンバー

小型恒温チャンバー アズワン

安全装置
電源用漏電しゃ断器、SSR過負荷短絡保護遮断器、
送風機温度スイッチ、温度ヒューズ、上・下限温度警報、
自動温度過昇防止、制御回短絡保護ヒューズ、温度調節異常警報
バーンアウト機能(温度調節器に内蔵)、ドアスイッチ
材質ステンレス鋼板 使用温度範囲(℃)+5℃~35℃ 電源電圧AC100V1Φ 50/60Hz(コンセントの形状:アース極付3Pプラグ、2極アダプタ付属) 方式強制熱風循環・換気方式 温度上昇外囲温度から+200℃まで30分以内 温度分布±0.5℃(at+100℃)、±1.5℃(at+200℃) 温度設定範囲(℃)外囲温度+20~200 標準装備品分離型計装、換気ダンパ、ケーブル孔(Φ25mm)、電源コード 温度変動±0.3℃ 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量(L)
最大電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09189783 ST-110-B1 約25 220×250×280 15 9 ST-110-B1
282,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09189792 ST-110-B2 約23 220×250×280 15 9 ST-110-B2
223,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09189801 ST-120-B2 約33 400×350×280 39 13 ST-120-B2
266,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする