ホットプレート(三連タイプ)
アズワン品番1-5803-01
質量(kg)11.5
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御
耐荷重(kg)3(1プレート)
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)530×270×137
プレート寸法(mm)150×200×3面
電源コード(m)2.5
材質(プレート)アルミニウム(アルマイト処理)
温度分布±2.5℃以内
外寸法(mm)530×330×142
ヒーター容量(W)450×3
温度表示精度設定温度±1%(F.S.)+1dig
電源プラグ3P(アースピン付)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07