電子冷却保管庫(ラボストッカー)
音の静かなペルチェ方式です。
電子制御+アルミ5面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。
背面の吸気口は着脱可能なフィルター付きで簡単に清掃できます。
運転音(dB)
14
無響音、扉前1mでの測定値
内容量(L)25
庫内寸法(mm)265×260×360
庫内温度(℃)約4(周囲温度25)
冷却器ペルチェ素子モジュール
アズワン品番1-8470-01
定格消費電力(W)52/52
冷却方式自然対流方式(5面冷却)
外寸法(mm)345×445×477
付属品棚板3枚
トラスコ品番321-5717
材質庫内:アルミ(エポキシ焼付塗装)
定格電源AC100V 50/60Hz
内容量1台
無響音、扉前1mでの測定値
注意
※周囲温度の変化により庫内温度も変化する場合があります。周囲温度18~25℃での使用を推奨します。※運転音は無響室、扉前1mでの測定値です。