ケース一体ミクロフィルター
ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や、純水、薬液のろ過に使用します。
ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
アズワン品番1-5737-01
穴径(μm)5
最大流量(L/min)2
型番OM-PF5
付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6mm/2個
接続口径PT1/4(ホースニップル用)
タイプ交換用ミクロフィルター(ケース一体型)
耐熱温度(℃)2~40
適合チューブ内径(Φmm)6
サイズ(mm)Φ50×255
標準流量1L/min
耐圧(kg/cm2)8.5
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09221204 | OM-PF5 | 20872468 | OM-PF5 |
![]() |
ケース一体型フィルター | アズワン | 1個 | ¥1,590 税込¥1,749 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02