標準電源基板単体タイプ

標準電源基板単体タイプ コーセル

基板単体(ガラスコンポジット採用)
ワイド入力電圧AC85~132V/AC170~264V自動切換。
突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付
小型、低価格

仕様
リモートセンシング:可能
ファン付
使用温度範囲(℃)
-10~+70(結露なし)
(取付方法、カバー有無で異なります)
定格入力電流(A)
7.5typ(lo=100%、ACIN 100V)
4.5typ(lo=100%、ACIN 200V)
突入電流(A)
15/30typ(1次/2次サージ電流)(lo=100%、再投入間隔3秒以上、ACIN 100V)
30/30typ(1次/2次サージ電流)(lo=100%、再投入間隔3秒以上、ACIN 200V)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
EMI規格
FCC-B 準拠
VCCI-B 準拠
CISPR22-B、EN55022-B 準拠
定格入力効率(%)
81typ(ACIN 100V)
84typ(ACIN 200V)
リップルノイズ(mVp-p)
0~+50℃:150(max)
-10~0℃:180(max)
リップル(mVp-p)
0~+50℃:120(max)
-10~0℃:160(max)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
質量(kg)約1(端子台・シャーシ・カバー・ファンは含まず) 規格雑音端子電圧:FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による) 定格出力電流(A)22 入力電圧(V)AC85~132 / 170~264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×50×255(端子台・シャーシ・カバーは含まず) 保存温度(℃)-20~+75(結露なし) 冷却方式強制空冷 使用湿度範囲20~90%RH(結露なし) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL、EN60950-1、EN50178、電安法準拠 衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X、Y、Z 方向各1回 振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分 X、Y、Z 方向各1時間 最大出力電力(W)330 出力電圧可変範囲(V)5、9、12、15、18、24、30、48V ±10% 定格出力電圧(V)15 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 保存湿度(%)20~90RH(結露なし) 静的入力変動(mV)60(max) 静的負荷変動(mV)120(max) 経時ドリフト(mV)60(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化) 起動時間(ms)200(max)(ACIN 100V、lo=100%) 周囲温度変動(mV)180max 過電圧保護定格電圧の115~140%で動作 内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08493405 LDA300W-15-SNF
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする