ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付

ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付 ニッセイ

仕様ターミナルボックス付 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度85%以下 設置場所屋内 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 内容量1台
お気に入りに追加
44件中 1~44件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09257263 G3FM-18-5-T010A
CADデータダウンロード
5 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
26,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257272 G3FM-18-10-T010A
CADデータダウンロード
10 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257281 G3FM-18-15-T010A
CADデータダウンロード
15 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257297 G3FM-18-20-T010A
CADデータダウンロード
20 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257306 G3FM-18-25-T010A
CADデータダウンロード
25 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257315 G3FM-18-30-T010A
CADデータダウンロード
30 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257324 G3FM-18-40-T010A
CADデータダウンロード
40 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257333 G3FM-18-50-T010A
CADデータダウンロード
50 0.1 18 約6.5 0.61/0.54/0.54
24,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257342 G3FM-22-60-T010A
CADデータダウンロード
60 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
33,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257351 G3FM-22-80-T010A
CADデータダウンロード
80 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
33,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257367 G3FM-22-100-T010A
CADデータダウンロード
100 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
36,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257376 G3FM-22-120-T010A
CADデータダウンロード
120 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
36,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257385 G3FM-22-160-T010A
CADデータダウンロード
160 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
39,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257394 G3FM-22-200-T010A
CADデータダウンロード
200 0.1 22 約7.5 0.61/0.54/0.54
39,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257403 G3FM-18-5-T020A
CADデータダウンロード
5 0.2 18 約7 1.1/1.0/1.0
29,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257412 G3FM-18-10-T020A
CADデータダウンロード
10 0.2 18 約7 1.1/1.0/1.0
27,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257421 G3FM-18-15-T020A
CADデータダウンロード
15 0.2 18 約7 1.1/1.0/1.0
27,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257437 G3FM-18-20-T020A
CADデータダウンロード
20 0.2 18 約7 1.1/1.0/1.0
27,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257446 G3FM-18-25-T020A
CADデータダウンロード
25 0.2 18 約7 1.1/1.0/1.0
27,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257455 G3FM-22-30-T020A
CADデータダウンロード
30 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
29,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257464 G3FM-22-40-T020A
CADデータダウンロード
40 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
30,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257473 G3FM-22-50-T020A
CADデータダウンロード
50 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
30,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257482 G3FM-22-60-T020A
CADデータダウンロード
60 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
36,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257491 G3FM-22-80-T020A
CADデータダウンロード
80 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
36,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257507 G3FM-22-100-T020A
CADデータダウンロード
100 0.2 22 約8 1.1/1.0/1.0
36,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257516 G3FM-28-100-T020A
CADデータダウンロード
100 0.2 28 約10 1.1/1.0/1.0
43,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257525 G3FM-28-120-T020A
CADデータダウンロード
120 0.2 28 約10 1.1/1.0/1.0
43,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257534 G3FM-28-160-T020A
CADデータダウンロード
160 0.2 28 約10 1.1/1.0/1.0
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257543 G3FM-28-200-T020A
CADデータダウンロード
200 0.2 28 約10 1.1/1.0/1.0
47,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257552 G3FM-22-5-T040A
CADデータダウンロード
5 0.4 22 約10 2.1/1.8/1.8
43,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257561 G3FM-22-10-T040A
CADデータダウンロード
10 0.4 22 約10 2.1/1.8/1.8
41,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257577 G3FM-22-15-T040A
CADデータダウンロード
15 0.4 22 約10 2.1/1.8/1.8
41,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257586 G3FM-22-20-T040A
CADデータダウンロード
20 0.4 22 約10 2.1/1.8/1.8
41,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257595 G3FM-22-25-T040A
CADデータダウンロード
25 0.4 22 約10 2.1/1.8/1.8
41,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257604 G3FM-28-30-T040A
CADデータダウンロード
30 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
45,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257613 G3FM-28-40-T040A
CADデータダウンロード
40 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
47,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257622 G3FM-28-50-T040A
CADデータダウンロード
50 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
47,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257631 G3FM-28-60-T040A
CADデータダウンロード
60 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
57,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257647 G3FM-28-80-T040A
CADデータダウンロード
80 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
57,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257656 G3FM-28-100-T040A
CADデータダウンロード
100 0.4 28 約12 2.1/1.8/1.8
57,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257665 G3FM-32-100-T040A
CADデータダウンロード
100 0.4 32 約15 2.1/1.8/1.8
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257674 G3FM-32-120-T040A
CADデータダウンロード
120 0.4 32 約15 2.1/1.8/1.8
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257683 G3FM-32-160-T040A
CADデータダウンロード
160 0.4 32 約15 2.1/1.8/1.8
77,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
09257692 G3FM-32-200-T040A
CADデータダウンロード
200 0.4 32 約15 2.1/1.8/1.8
77,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09257263 G3FM-18-5-T010A 31735839 G3F18N5-MM01TNNTN G3F18N5-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735839 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257272 G3FM-18-10-T010A 31735857 G3F18N10-MM01TNNTN G3F18N10-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735857 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257281 G3FM-18-15-T010A 31735875 G3F18N15-MM01TNNTN G3F18N15-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735875 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257297 G3FM-18-20-T010A 31735893 G3F18N20-MM01TNNTN G3F18N20-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735893 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257306 G3FM-18-25-T010A 31735918 G3F18N25-MM01TNNTN G3F18N25-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735918 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257315 G3FM-18-30-T010A 31735936 G3F18N30-MM01TNNTN G3F18N30-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735936 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257324 G3FM-18-40-T010A 31735954 G3F18N40-MM01TNNTN G3F18N40-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735954 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257333 G3FM-18-50-T010A 31735979 G3F18N50-MM01TNNTN G3F18N50-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735979 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257342 G3FM-22-60-T010A 31736094 G3F22N60-MM01TNNTN G3F22N60-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736094 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257351 G3FM-22-80-T010A 31736119 G3F22N80-MM01TNNTN G3F22N80-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736119 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257367 G3FM-22-100-T010A 31736137 G3F22N100-MM01TNNTN G3F22N100-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736137 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257376 G3FM-22-120-T010A 31736155 G3F22N120-MM01TNNTN G3F22N120-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736155 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257385 G3FM-22-160-T010A 31736173 G3F22N160-MM01TNNTN G3F22N160-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736173 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257394 G3FM-22-200-T010A 31736198 G3F22N200-MM01TNNTN G3F22N200-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736198 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257403 G3FM-18-5-T020A 31735997 G3F18N5-MM02TNNTN G3F18N5-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31735997 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257412 G3FM-18-10-T020A 31736015 G3F18N10-MM02TNNTN G3F18N10-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31736015 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257421 G3FM-18-15-T020A 31736033 G3F18N15-MM02TNNTN G3F18N15-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31736033 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257437 G3FM-18-20-T020A 31736058 G3F18N20-MM02TNNTN G3F18N20-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31736058 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257446 G3FM-18-25-T020A 31736076 G3F18N25-MM02TNNTN G3F18N25-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31736076 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257455 G3FM-22-30-T020A 31736216 G3F22N30-MM02TNNTN G3F22N30-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736216 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257464 G3FM-22-40-T020A 31736234 G3F22N40-MM02TNNTN G3F22N40-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736234 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257473 G3FM-22-50-T020A 31736259 G3F22N50-MM02TNNTN G3F22N50-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736259 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257482 G3FM-22-60-T020A 31736277 G3F22N60-MM02TNNTN G3F22N60-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736277 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257491 G3FM-22-80-T020A 31736295 G3F22N80-MM02TNNTN G3F22N80-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736295 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257507 G3FM-22-100-T020A 31736313 G3F22N100-MM02TNNTN G3F22N100-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736313 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257516 G3FM-28-100-T020A 31736496 G3F28N100-MM02TNNTN G3F28N100-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736496 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257525 G3FM-28-120-T020A 31736514 G3F28N120-MM02TNNTN G3F28N120-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736514 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257534 G3FM-28-160-T020A 31736539 G3F28N160-MM02TNNTN G3F28N160-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736539 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257543 G3FM-28-200-T020A 31736557 G3F28N200-MM02TNNTN G3F28N200-MM02TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736557 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257552 G3FM-22-5-T040A 31736338 G3F22N5-MM04TNNTN G3F22N5-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736338 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257561 G3FM-22-10-T040A 31736356 G3F22N10-MM04TNNTN G3F22N10-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736356 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257577 G3FM-22-15-T040A 31736374 G3F22N15-MM04TNNTN G3F22N15-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736374 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257586 G3FM-22-20-T040A 31736399 G3F22N20-MM04TNNTN G3F22N20-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736399 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257595 G3FM-22-25-T040A 31736417 G3F22N25-MM04TNNTN G3F22N25-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31736417 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257604 G3FM-28-30-T040A 31736575 G3F28N30-MM04TNNTN G3F28N30-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736575 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257613 G3FM-28-40-T040A 31736593 G3F28N40-MM04TNNTN G3F28N40-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736593 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257622 G3FM-28-50-T040A 31736618 G3F28N50-MM04TNNTN G3F28N50-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736618 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257631 G3FM-28-60-T040A 31736636 G3F28N60-MM04TNNTN G3F28N60-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736636 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257647 G3FM-28-80-T040A 31736654 G3F28N80-MM04TNNTN G3F28N80-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736654 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257656 G3FM-28-100-T040A 31736679 G3F28N100-MM04TNNTN G3F28N100-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 31736679 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F28N ニッセイ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257665 G3FM-32-100-T040A 31736837 G3F32N100-MM04TNNTN G3F32N100-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31736837 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257674 G3FM-32-120-T040A 31736855 G3F32N120-MM04TNNTN G3F32N120-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31736855 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257683 G3FM-32-160-T040A 31736873 G3F32N160-MM04TNNTN G3F32N160-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31736873 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
09257692 G3FM-32-200-T040A 31736898 G3F32N200-MM04TNNTN G3F32N200-MM04TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31736898 ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする