サークルツマミ

サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)サークルツマミ - WAKI(和気産業)

スケルトンタイプ
家具や小箱用

用途ツマミ材質ABS樹脂サイズ(mm)22種類つまみ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09313507AN007クリア
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313516AN008ブルー
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313525AN009イエロー
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313534AN010レッド
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313543AN011オレンジ
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313552AN012グリーン
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする