曜日別特売

ダイカスト ハンドル錠

ダイカスト ハンドル錠 - APLUS(クマモト)

構造が簡単な為、故障が起こりにくいです。 ハンドルを握ったままサムターン操作(施錠解錠)が出来ます。

用途
鉄扉用
材質(本体)
ダイカスト
種類
レバーハンドル
適合扉框幅(mm)
60以上
適合扉框厚(mm)
33×45
ハンドル長さL(mm)
84
外側足付丸座径(mm)
43
内側本体取付座(mm)
43×57
内容量
1箱(2セット)
注意
※ハンドルは手前に引くか前に押して開閉します。
上下には動きません。
内側サムターンをかけると本締になって施錠します。
外開き専用です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359725S-350
¥13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする