APLUS(クマモト) APLUS(クマモト)の 建築金物 APLUS(クマモト)の 建具金物 APLUS(クマモト)の 鍵・錠前 分電盤錠用 ハンドル 分電盤錠用 ハンドル 注文コード 用途H-31用ハンドル 材質(本体)SUS304 種類レバーハンドル 仕上HL 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09359752 H-32 ¥890 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空錠・ハンドル単体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ 全回転取手 SUGICO(スギコ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 361 箱型回転取手 BEST(金物) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ニューエデンブラリ TZ-11 シロクマ 税込¥494 ¥449 デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トクサブラリ TB-19 シロクマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ダンヒルブラリ TZ-10 シロクマ 税込¥494 ¥449 マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 税込¥329 ¥299 ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 出雲ブラリ TZ-7 シロクマ 税込¥505 ¥459 ミラノ下り TB-21 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ 神鏡吊かん TB-12 シロクマ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 垂球ブラリ TB-2 シロクマ 税込¥901~ ¥819~ ホームブラリ TZ-14 シロクマ 税込¥626 ¥569 バスケットへ ローレットブラリ TB-3 シロクマ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 藤丸ブラリ TB-15 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 税込¥703 ¥639 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品