ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用
1本溝アルミプロファイルに簡単に取り付けできるジョイントシステム。
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに簡単に取付できます。
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
各社アルミプロファイルに幅広く使用できます。(一部使用できないものもあります。)
部品はわずか3点です。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上
アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(ジョイントカバー)
亜鉛合金/有色クロメート処理(インナージョイント)
溝数1
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
内容量1個
亜鉛合金/有色クロメート処理(インナージョイント)
注意
※結合するプロファイルは同じ寸法・形状のものを使用してください。※適用プロファイル寸法は参考です。現品にてご確認ください。
※このタイプは後付け仕様ではありません。ジョイントするアルミプロファイルに、インナージョイントを先に入れておく必要があります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09381732 | PJ-80T | 09381671 | PJ-80AT |
![]() |
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) | スガツネ(LAMP) | 1個 | ¥569 税込¥626 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2017-12-01
- 用途:
- 3Dプリンターの制作に使用しました
- 対象商品:
- 09381705
正確な90°が確保出来るので助かります。
他国の似たようなジョイントがありますがバリなどが激しく精密でないので使えません。
やはり日本製の確かな精度だと安心して扱えます。
1人が参考にしています
2015-08-07
- 用途:
- アルミフレームのジョイント
- 対象商品:
- 09381705
ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品にはサイズが合いませんでしたが
すこしすり下ろすと填まりました。
2013-10-07
- 用途:
- 展示台のフレーム作成
- 対象商品:
- 09381705
大阪魂の20mmアルミフレームに使用する場合、T字の左右が干渉しますので加工が必要です。
「一部使用できない」の詳細を記しておいて頂けると有り難いです。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。