精密ハンドピースグラインダー
2つの精密ハンドピースを使い分けフィードバック回路内蔵の高トルクモデル。
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。
フィードバック回路内蔵によりトルクの減退が少ないパワー重視の精密加工に適しています。
回転精度を追求し2×2ベアリングを採用。
コントロールユニット正面に配したコントロールパネルで、正回転・逆回転の制御はもちろん、微妙な速度コントロールが行える他、足踏みで同等の速度コントロールが行えるフットスピードコントローラーも標準付属しています。
用途精密な加工
セット内容精密ハンドピース(3.0mm軸インナーコレット内蔵)、無段変速コントローラー、ハンドピース台、HP300フットスピードコントローラ、ヒューズ(予備)、カーボンブラシ(予備)、スリーブコレット(2.35mm軸用)(取付済)
スイッチコントローラー/フットスイッチ制御
出力電圧(V)DC3~32
入力電圧(V)ハンドピース部/DC3~32(ダイアル時) DC 0~32(フットペダル時)
機能正転・逆転可能
定格入力(VA)DC55
ハンドピース寸法(mm)Φ30×L152
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×186×115
把握径(Φmm)3.0(ハンドピース直取付可)、2.35(スリーブコレット併用)
連続起動時間(分)コントロールユニット/24時間(無負荷時)、ハンドピース/180分(無負荷時)
ケーブル長(mm)コントローラー(電源ケーブル)/1770、ハンドピース(接続ケーブル)/1850、フットスピードコントローラー(接続ケーブル)/最大1700
無負荷電流(A)0.22
ヒューズ容量(A)2(工場出荷時)
アズワン品番64-5179-78
RoHS指令(10物質対応)対応
定格時間(時間)3(無負荷時)
内容量1セット
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09383701
2014-11-15
- 用途:
- きんぞく、石、木、貝の加工
コントローラーの速度調整はメモリの最後に35000rpmの表示があるが中間のメモリにが何回転かわからない。5000rpmごとのメモリと思ったがまるで違った。
デジタル回転計でMAXを測定したところ32000回転より上がらなかった。精密グラインダーとうたっているいじょうコントローラーのスピード調整も希望の回転数で使用できるよう精密にしてほしいものです。
・・・と思っていますが、実際は満足しています。まだみっちり使い込んでいませんが、期待に沿うと思います。グラインダーをもう一本ほしいと思っていますので、超割引の日があれば事前に連絡をお願いします。
1人が参考にしています