こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
(249)
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。
鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。
ちょう度No.2
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)175以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度283
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2025年7月以降順次商品名が、ガダスS2V125J-2に変更、容器がプラスチックに変更され、荷姿が16kgから18kgへ変わります。ジャバラ400g×20(1箱)の荷姿は変わりません。流れ切り替えとなります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09411911
2011-12-16
- 用途:
- 工作機械の指定場所に給脂
先日運良く購入出来たのですが、メーカーが取扱を止めた為に今後は2.5Kg缶が購入出来なくなりました。MonotaROさんで400gジャバラチューブ入りを1本単位で取扱ってもらえるとありがたいのですが。御検討願います。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
当社でも廃番となっております。ご要望につきましては今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07