2段掛伸縮パイプ

2段掛伸縮パイプ アトムリビンテック

パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。 不使用時には折り畳めます。

用途クローゼット内のパイプ 付属品+トラスタッピンねじ5×20(2本) 材質/仕上鋼、亜鉛合金/クロームメッキ 吊下荷重(kg)20以下 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09422077 LE2ハンガーパイプ
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする