アトムリビンテック アトムリビンテックの 建築金物 アトムリビンテックの バリアフリー商品 アトムリビンテックの 手すり 収納ベンチ CB-1金具 収納ベンチ CB-1金具 注文コード 収納ベンチフレーム 座板と前板に面付けします。 フレームは組み立て済みです。 用途玄関内に 耐荷重(kg)100(等分布) 内容量1セット 注意 ※快適に使用していただくために、使用する座板・前板の重さによってアシストスプリングを変える必要があります。ご注文の際には必ず、アシストスプリングを選定したCB-1部品セットも併せてご注文ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 収納ベンチCB-1金具本体のみ 色 選択解除 アイボリー黒 サイズ(mm) 選択解除 300400 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09414973 収納ベンチCB-1金具本体のみ 黒 400 ¥23,500 取扱い終了返品不可 09414982 収納ベンチCB-1金具本体のみ アイボリー 400 ¥19,300 取扱い終了返品不可 09414991 収納ベンチCB-1金具本体のみ 黒 300 ¥16,700 取扱い終了返品不可 09415007 収納ベンチCB-1金具本体のみ アイボリー 300 ¥16,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 楽ツケ押圧ゴムイタ 2枚入 Aron(アロン化成) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 面タッチ・PLUS 標準 マキテック 税込¥65,998 ¥59,998 バスケットへ 高さ目盛りシール 5枚 Aron(アロン化成) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 外支柱 ねじ付 2本 Aron(アロン化成) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ アガリカマチ 手スリ高サ固定ボルト・レンチセット Aron(アロン化成) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ たよレールSOTOE highタイプ マツ六 税込¥71,498 ¥64,998 バスケットへ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウ 税込¥10,998~ ¥9,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 税込¥2,308~ ¥2,098~ アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランド 税込¥2,638~ ¥2,398~ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品