一般圧力計B型Φ100

一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100 - TOKO(東洋計器興業)
(3件のレビュー)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。

用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ有り(BT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604内容量1個
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490302BT3/8G 100×0.05MPa(普及形)0~0.05
5,330
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
09490311BT3/8G 100×0.06MPa(普及形)0~0.06
5,330
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
09490327BT3/8G 100×0.1MPa(普及形)0~0.1
3,910
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
09490336BT3/8G 100×0.16MPa(普及形)0~0.16
3,910
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
09490345BT3/8G 100×0.2MPa(普及形)0~0.2
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490354BT3/8G 100×0.25MPa(普及形)0~0.25
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490363BT3/8G 100×0.3MPa(普及形)0~0.3
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
09490372BT3/8G 100×0.4MPa(普及形)0~0.4
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490381BT3/8G 100×0.5MPa(普及形)0~0.5
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
09490397BT3/8G 100×0.6MPa(普及形)0~0.6
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
09490406BT3/8G 100×0.7MPa(普及形)0~0.7
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490415BT3/8G 100×1MPa(普及形)0~1
3,370
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
09490424BT3/8G 100×1.5MPa(普及形)0~1.5
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490433BT3/8G 100×1.6MPa(普及形)0~1.6
3,370
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
09490442BT3/8G 100×2MPa(普及形)0~2
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490451BT3/8G 100×2.5MPa(普及形)0~2.5
3,370
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
09490467BT3/8G 100×3MPa(普及形)0~3
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490476BT3/8G 100×3.5MPa(普及形)0~3.5
3,370
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
09490485BT3/8G 100×4MPa(普及形)0~4
3,910
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
09490494BT3/8G 100×5MPa(普及形)0~5
3,910
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
09490503BT3/8G 100×6MPa(普及形)0~6
4,990
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
09490512BT3/8G 100×7MPa(普及形)0~7
4,990
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
09490521BT3/8G 100×10MPa(普及形)0~10
7,200
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09490433
2019-07-05
用途: コンプレッサーのサブタンク用
小出商会

使用してたのが錆びが出たのと表示圧力が小さく(1.0Mpa)だったので交換しました。
見やすくて助かってます。

対象商品 : 09490381
2017-07-20
用途: 常設型圧力表示計の故障取替え
社湯

素人でも問題なく取り替えができて正常稼動していて、満足

対象商品 : 09490381
2014-06-25
用途: ポンプの吐出し圧力点検

値段も手ごろで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする