グリセリン入圧力計Φ50

グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50 - TOKO(東洋計器興業)
(9件のレビュー)
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492201SPA1/4G50×0.2MPa0~0.2G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492217SPA1/4G50×0.3MPa0~0.3G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492226SPA1/4G50×0.4MPa0~0.4G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
09492235SPA1/4G50×0.5MPa0~0.5G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492244SPA1/4G50×0.6MPa0~0.6G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492253SPA1/4G50×0.7MPa0~0.7G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
09492262SPA1/4G50×1MPa0~1G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492271SPA1/4G50×1.5MPa0~1.5G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492287SPA1/4G50×2MPa0~2G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492296SPA1/4G50×2.5MPa0~2.5G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492305SPA1/4G50×3MPa0~3G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492314SPA1/4G50×3.5MPa0~3.5G1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492323SPA1/4G50×4MPa0~4G1/4
6,930
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
09492332SPA1/4G50×5MPa0~5G1/4
6,930
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09492341SPA1/4G50×6MPa0~6G1/4
6,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09492357SPA1/4G50×7MPa0~7G1/4
6,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09492366SPA1/4G50×10MPa0~10G1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
09492375SPA1/4G50×15MPa0~15G1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492384SPA1/4G50×20MPa0~20G1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492393SPA1/4G50×25MPa0~25G1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492402SPA1/4R50×0.2MPa0~0.2R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492411SPA1/4R50×0.3MPa0~0.3R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492427SPA1/4R50×0.4MPa0~0.4R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492436SPA1/4R50×0.5MPa0~0.5R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
09492445SPA1/4R50×0.6MPa0~0.6R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492454SPA1/4R50×0.7MPa0~0.7R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
09492463SPA1/4R50×1MPa0~1R1/4
6,390
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09492472SPA1/4R50×1.5MPa0~1.5R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492481SPA1/4R50×2MPa0~2R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492497SPA1/4R50×2.5MPa0~2.5R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492506SPA1/4R50×3MPa0~3R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
09492515SPA1/4R50×3.5MPa0~3.5R1/4
6,390
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09492524SPA1/4R50×4MPa0~4R1/4
6,930
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
09492533SPA1/4R50×5MPa0~5R1/4
6,930
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09492542SPA1/4R50×6MPa0~6R1/4
6,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09492551SPA1/4R50×7MPa0~7R1/4
6,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09492567SPA1/4R50×10MPa0~10R1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492576SPA1/4R50×15MPa0~15R1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492585SPA1/4R50×20MPa0~20R1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09492594SPA1/4R50×25MPa0~25R1/4
7,650
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 圧力計の交換
宝ノ木果樹園農・林・水産業

動かなくなくなった、圧力計を交換してみたら正常に動いています。ばっちりです。

対象商品 : 09492551
2023-08-13
用途: メータ不良機械での交換
セイキサービス・オザワ

コンパクトで広範囲での取付狭い場所もOK指定範囲の目印シールが付いていると尚良い

対象商品 : 09492201
2018-06-22
用途: 医療器機の背圧弁の圧力測定
医療・福祉・介護関連業

0.2MPaのグリセリン入りを探していたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09492287
2024-04-17
用途: 空気圧の注入用で使用
東京都立八王子桑志高等学校教育・研究機関

ハンド用のエアーガンに取り付けて使用している。
完全固定使用ではないので、故障が多いのが課題である。

対象商品 : 09492296
2016-06-07
用途: ダンパーガス圧の測定
エレメントスポーツ

このクラスの大きさでメーカーがしっかりした物が注文して翌日に届くのは
非常にありがたい。

対象商品 : 09492201
2022-11-13
用途: 加給圧を測る時
Craft Worker自動車・二輪車・自転車関連業

最初に届いた商品は最初から0.02Mpaを指していたので返品、次に届いた商品は0.15Mpaまで測った後0に戻らなくなった。
粗悪品です

2015-03-26
用途: コンプレッサーの圧力計
株式会社五嶋電機

目盛りもぶれないからみやすい価格も手頃です。

対象商品 : 09492296
2016-06-21
用途: ガス圧測定
エレメントスポーツ

最悪不良品グリセリンが漏れてくる

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
返品につきまして別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする