曜日別特売

微圧計Φ60(チャンバー式)

微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式) - TOKO(東洋計器興業)
(4件のレビュー)
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700内容量1台
全6種類を絞り込む
使用圧力範囲(kPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力範囲(kPa)
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492603BL-B-AT1/4G60×5kPa0~50.1
10,860
8,698
9,568(税込)
当日出荷
09492612BL-B-AT1/4G60×10kPa0~100.2
7,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
09492621BL-B-AT1/4G60×15kPa0~150.5
7,740
6,198
6,818(税込)
当日出荷
09492637BL-B-AT1/4G60×20kPa0~200.5
7,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
09492646BL-B-AT1/4G60×30kPa0~301
7,740
6,198
6,818(税込)
当日出荷
09492655BL-B-AT1/4G60×50kPa0~501
7,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: FCRキャブレターの燃圧測定
建設業・工事業

FCRはキャブレターでも燃圧が低いので微圧スケールの圧力計を探していました。
今のところ無事に使えていて満足している。スケールが豊富に選べるのも素晴らしい。

対象商品 : 09492612
2018-12-19
用途: ディーゼルエンジンの軽油タンク残量計に使用/気圧の変化測定に使用する
電気・ガス・熱供給・水道業

ディーゼルエンジン搭載ヨットの軽油残量計(エアーパージ式)や気圧変化測定に使用します、圧力変化や液面変化に機敏に圧力計の指示が偏差をしてくれるので、購入して良かった

対象商品 : 09492612
2016-04-29
用途: airtrack(ホッピングマット)の圧力測定

汎用で使いやすく文字も見やすいです
また購入するかもしれません!!

1が参考にしています
対象商品 : 09492603
2015-12-07
用途: コーヒー焙煎

コーヒー焙煎時の火力把握のために購入しましたが、半年少しで本体をトントン叩かないと針が戻らなくなりました。別の微圧計を買い直そうかと思いつつも、諦められずMonotaROさんに連絡したら早々に交換頂けました。
トラブル時のサポートがよく、大変満足しております。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする