TOKO(東洋計器興業)
A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm)
50
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
内容量
1個
全12種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.5
0~2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09493093
DU1/4G 50×0.1MPa
0~0.1
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
09493102
DU1/4G 50×0.16MPa
0~0.16
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
09493111
DU1/4G 50×0.2MPa
0~0.2
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
09493127
DU1/4G 50×0.25MPa
0~0.25
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
09493136
DU1/4G 50×0.3MPa
0~0.3
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
09493145
DU1/4G 50×0.4MPa
0~0.4
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
09493154
DU1/4G 50×0.5MPa
0~0.5
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
09493163
DU1/4G 50×0.6MPa
0~0.6
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
09493172
DU1/4G 50×0.7MPa
0~0.7
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09493181
DU1/4G 50×1MPa
0~1
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
09493197
DU1/4G 50×1.5MPa
0~1.5
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
09493206
DU1/4G 50×2MPa
0~2
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください