サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
ブレーカ WM CNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10334082
品番
CNMG160608-WM 4025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
15.875
寸法l(mm)
16
寸法rε(mm)
0.8
寸法s(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
0.8
形状
ひし形80°
材質
4025
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18