ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。
鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。

キャスタータイププレート式自在車キャスター 材質イモノ製鉄車輪(ボールベアリング入) ロックなし 金具ダクタイル製自由金具 形状自在車 特性静音、耐衝撃性 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
取付高H1(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径d2(mm)
許容荷重(kg)
偏心E(mm)
ボス幅B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09678934 FBO-100 100 140 35 9 120 35 114×114 80×80
90×90
45 2.3
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
09678943 FBO-130 130 170 42 11 190 40 135×135 95×95
105×105
53 3.9
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
09678952 FBO-150 150 195 41 11 210 45 135×135 95×95
105×105
57 4.5
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
09678961 FBO-200 200 250 44 11 280 55 152×152 112×112
120×120
60 6.9
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
09678977 FBO-250 250 300 - 14 390 65 176×176 134×134
144×144
66 10.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする