内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。

| 超強力洗浄・強力噴射 | スタンダード | 長持ち | 中速乾 | スタンダード | 中速乾 | 浸け置き専用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way | ブレーキ&パーツクリーナー 魂 2000 | 増量ブレーキ&パーツクリーナー (2wayノズル) | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー | ブレーキ&パーツクリーナー 18L | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L | パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ |
| タイプ | スプレー | 液体 | 粉末 | ||||
| ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | ー | ー | ー |
| 乾燥性 | 速乾 | 中速乾 | 速乾 | 中速乾 | 遅乾 | ||
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|



アルバイトでバイクのタンク内錆取&コーティングを行っています。第一ステップでアルカリ洗剤での洗浄を行っていましたが、この商品を使うようにしてから洗浄時間が半分になり、助かっています。汚れの除去能力も高くコーティングの乗りも良くなりました。
カーボン汚れやスラッジ汚れが落ちました、スカイアクティブーdのインマニの煤も投げ込みヒーター使って温めすればよく落ちました
タッペットカバーの洗浄に使いましたが一晩漬け沖氏かなりオイル汚れ等がキレくなりました。
な団も安くとても助かります。
4時間程度つけ置き後、金ダワシで、擦ることにより非常に綺麗になりました。その後、欲張って、汚れた洗浄液に12時間程度つけ置きしたところ、逆に汚れが付着してしまいました。4時間程度、きれいな洗浄液の状態での洗浄がベストかと思います。
エンジン部品の洗浄、カーボン除去に使っていますが良く落ちるので気に入ってます。汚れによっては漬け置きに長時間掛かるものもありますが、溶液の温度を上げると早く落ちます。アルミ部品への攻撃性が少ないので安心してます。
エンジンパーツの洗浄の為購入しましたが
アルミが腐食する可能性があるので
多少不安があります
アルミに関しましては事前にご使用温度で材質への影響が無いかご確認の上ご使用頂ければと思います。
塗装や油汚れでまみれた鋳鉄製製品を分解して漬けて火にかけるだけで、大抵はワイヤーブラシで擦るだけで地がきれいに露出するので、手間がかかりませんよ。