ガズボンベ

ガズボンベ 象印マホービン

質量(kg)0.35(1本) 質量(g/本)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×200 使用ガスブタンガス ガス容量(g)250(1本) 内容量1パック(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09964911 GB-123 J
1,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする