コンパクトDC/DCコンバーター(直流電圧変換器)

コンパクトDC/DCコンバーター(直流電圧変換器) - Meltec(大自工業)

12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
シガーライターからカンタン接続!

用途車載用レーダー探知機、ポータブルナビ、携帯用充電器などシガーソケット式カー用品付属品両面テープ2枚/取付ネジ2本質量(g)約220出力電圧(V)12.7定格出力電流(A)3入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大瞬間)4本体サイズ(mm)120(W)×70(H)×35(D)コード長さ(cm)90ヒューズ3A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09927285ML110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする