ML110 コンパクトDC/DCコンバーター(直流電圧変換器) Meltec(大自工業) 09927285

コンパクトDC/DCコンバーター(直流電圧変換器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09927285 品番ML110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
シガーライターからカンタン接続!

用途車載用レーダー探知機、ポータブルナビ、携帯用充電器などシガーソケット式カー用品 付属品両面テープ2枚/取付ネジ2本 質量(g)約220 出力電圧(V)12.7 定格出力電流(A)3 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大瞬間)4 本体サイズ(mm)120(W)×70(H)×35(D) コード長さ(cm)90 ヒューズ3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする