こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799
税込¥879
(118)
用途配線コードの確実な接続に
材質黄銅(防錆処理)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq
内容量1パック(100個)
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09939553 | 1007 | 32695975 | - |
![]() |
平型端子 250型 | モノタロウ | 1パック(100個) | ¥869 税込¥956 | メーカー違いの相当品です |
09939282 | 1008 | 32695966 | - |
![]() |
平型端子 250型 | モノタロウ | 1パック(100個) | ¥799 税込¥879 | メーカー違いの相当品です |