平型ヒューズセット

平型ヒューズセット エーモン
(9件のレビュー)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。
アンペア数により本体の色を変えています。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。

用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 材質プラスチック部/ポリサルフォン、端子部/亜鉛合金(スズメッキ) サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09939465 1270 1パック(3個) 10・15・20A
オープン
 
 
取扱い終了
09939307 1299 1パック(6個) 5・7.5・10・15・15・20A・ヒューズクリップ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939465 1270 55142073 3673 3673 平型ヒューズセット エーモン 55142073 平型ヒューズセット エーモン 1パック(5個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09939465
2021-01-23
用途:
予備用
農・林・水産業

断線時の予備用として購入しました。ヒューズ切れの時にすぐに役立つと思います。

対象商品:
09939465
2020-09-18
用途:
トラクターの電気系統の修理予備のため

トラクターの電気系統に不具合があり、10Aを交換。他は予備として使用する予定です。

対象商品:
09939465
2018-08-22
用途:
車のシガーソケットのヒューズに使いました。
製造業

形状寸法の精度が高くしっかりできています。また、アンペア数が白文字で見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09939465
2018-06-17
用途:
ストック品として
アーチャー企画 様 (サービス業)

ストック品として購入しました、品質等は疑う必要も無いので安心しています。

対象商品:
09939465
2017-11-29
用途:
バイク用
製造業

すぐに必要なものがひとつだけでした…。こちらの発注ミスです。
車へ流用します

対象商品:
09939465
2018-03-02
用途:
充電器の予備用
堀越畳店 様

まだ 予備として購入なので 使用していません、問題ないとは思いますが 価格が安いので 十分と思います。

対象商品:
09939465
2015-11-22
用途:
重機、車両のヒューズ

何ら問題なく使用しています

対象商品:
09939307
2015-08-05
用途:
キャンピングカーの予備ヒューズです。
設備電算親睦会 様

セットなので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする