ホワイトシーラー
(9件のレビュー)体積収縮が少なく、シール効果が優れています。
タレが少なく室温で硬化し、接着力が優れています。
耐水、耐候性が優れています。また、ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。
乾燥後は、シール剤の上に塗装することができます。
- 用途
- ルーフドリップ、トランクルーム、エンジンルーム等のシール。
その他溶接箇所のシールに。 - 成分
- 合成ゴム
酸化チタン
トルエン
- 仕様
- 外観性状/白色ペースト状
- 不揮発分
- 50%以上
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- その他のもので政令で定めるもの
- 危険物の数量
- 180mL
- 危険物の性状
- 第2種
- 内容量
- 1本(180mL)
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2021-12-29
用途: 自動車シーリング
糸引きが強く使いづらいです。
乾燥がはやく、塗ってすぐに表面に膜を張ったようになります。
拭き取りもきれいにできず、私の用途では不適と感じました。
対象商品 : 09953763
2016-12-20
用途: 自動車新品ドアパネルなどのシーリング
新品パネルの合わせ面などのシーリングに使っています。
塗りやすいシリコン系のを使用する塗装業者もいますが、当社ではそれは見えない部分にしか使いません。
塗装の乗りを考えれば塗膜がはがれやすいシリコン系よりゴム系のシーリング材にするべきで、その中でも、塗りやすさ、コスパ等総合的に見て、今まで試したシーリング材の中でこれが一番です。
使用後、キャップが閉められないのは面倒なので、出てくる所がちょうどいい大きさでキャップの閉まるタイプがあれば嬉しいです。





