曜日別特売
モノタロウ

スーパータイヤワックス

スーパータイヤワックス - モノタロウ
(139件のレビュー)

タイヤに深みのある艶を与え、水性なので変色もしにくく、ウレタンバンパーにも使用できます。
お得な業務用サイズの高級タイヤワックスです。

使用方法
1.吹きつける前にタイヤ表面を(水洗い等で)きれいにしてください。
2.ハンドスプレーで均等に吹きつけてください。スポンジなどで吹き上げるとムラが起こりにくくなります。
3.より一層の艶を望まれる時は、二度塗りしてください。
用途タイヤ、ビニールレザー等の保護つや出しタイプ中粘度付属品コック付き成分界面活性剤、シリコーンオイル種類水性エマルジョン液色乳白色液性中性内容量1箱(18L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0996642411527
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
099664241152747671078-11527 タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671078タイヤワックス タイヤツヤ出し専用モノタロウ1箱(18L)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966424
2025-06-10
用途: タイヤワックス
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

乾くとツヤも消える
そこまでツヤツヤにはならない。。

対象商品 : 09966424
2020-08-14
用途: 車のメンテナンス

洗車の後にこれを使っています。水性なのでタイヤにダメージがならず綺麗に見えます

対象商品 : 09966424
2018-12-23
用途: 自動車整備に使っています。

納車の際、タイヤに塗っていますがテカりもよくきれいに見えます。

対象商品 : 09966424
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 09966424
2017-10-10
用途: タイヤメンテナンス
大塚産業株式会社

タイヤ交換時に最後の仕上げとして使いますが、メーカー品の物と比べても違いはわかりません。

対象商品 : 09966424
2017-08-05
用途: 車のメンテナンス
西村

車のタイヤワックスに使用。安くていいのですが ベトベトしてホコリがつきやすくなる。
もっと、サラッとして光沢あるといいです。

対象商品 : 09966424
2017-08-15
用途: トラック、自家用車のタイヤワックス

商品の性能は良いですね。
週一、20台の車に使用して一年は持ちました。
がしかし、漏れる。
しっかり締めても漏れる。

対象商品 : 09966424
2017-02-17
用途: 掃除の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高です。品質も一般品と大差ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13
質問:
タイヤ保管に使用できますか?
回答:
塗っても問題はありませんが、乾燥してしまいますので、あまり効果はありません。
対象商品:
09966424
2011-08-30
質問:
一箱(18リットル)おおよそ、タイヤ何本分の量なのでしょうか?
回答:
タイヤ一本あたり、約5ccほどの量でお使いいただけます。18リットルですと、おおよそ3600本分ということになります。
対象商品:
09966424
1が参考にしています
2011-08-30
質問:
原材料は?
回答:
原材料はシリコンと界面活性剤となっております。
対象商品:
09966424
1が参考にしています
2011-08-30

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする