シャンプー&超撥水コート
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
使用方法
自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。
汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。
乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。
用途カーボディ
付属品専用500mlスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
内容量(L)4
液性中性
内容量1本(4L)
汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。
乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。
注意
※付属品の仕様が予告なく変更になる場合がございます。※ガラスに付着した場合は、油膜の原因になりますのでガラスクリーナーで落としてください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09966354 | 3009 | 20084453 | 3009 |
![]() |
シャンプー&超撥水コート | モノタロウ | 1本(4L) | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09966354
2018-10-26
- 用途:
- 洗車時に使用
OT商会 様
かなり薄く希釈して使用していますが水のはじき方が半端ないです。濃くすると小さい粒々が残ってガラスですとかえって見にくくなります。薄目で回数を重ねる方が効果的です。
トイレや流しにも使用しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09966354
2016-06-13
- 用途:
- 洗車時
シャンプー効果はあまりないみたいですが、きっすい効果は抜群です
水で流した瞬間に弾けますよ
ただすぐに洗い流さないとしみになりますね
その時はもう一回洗えば大丈夫ですが
- 対象商品:
- 09966354
2015-11-01
- 用途:
- 車の洗車
OT商会 様
車すべてガラス、ミラーは特にお勧めです。友人に勧めて、かなりの人が使うように成りました。
ワックスを掛けるより手間要らずでとても気に入っています。500CCのボトルに1センチ位入れて薄めるとちょうどいい具合です。ガラスは最後に水で流さないとツブツブが残って見難くなります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09966354
2015-12-28
- 用途:
- トラック洗車
撥水は抜群に良いです。効果持続性は並、洗浄性は並以下。
別洗剤にて洗車後の仕上げに使用してます。
3度目の購入、継続して購入予定です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 『汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。』とあるが、何度か購入しているが、あわ立たない。
これで利用しても問題ないでしょうか?
- 回答:
- 一般に市販されておりますカーシャンプーと比べると撥水剤が含まれているため、泡立ちは落ちてしまいます(撥水剤と洗剤は相反するものです)。
しかしながら、全く泡立たないわけではございません。
なお、泡立たなくとも性能面および使用に際しては問題ないとのことでございます。
- 対象商品:
- 09966354
2013-12-04