曜日別特売

キャブクリーナー

キャブクリーナー - PRO-Holts
(9件のレビュー)

キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。
エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。
洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。
特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。

用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
使用の際はキャブレターの分解・洗浄・組み付けを行う必要があります。必ず専門知識のある方が作業を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09964026411010
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964026
2019-10-01
用途: キャブレターの分解清掃
サービス業

機械不調時のキャブレター分解清掃に利用継続してます。
使用後に洗浄は必要ですが、使用感は良好です。

対象商品 : 09964026
2019-02-17
用途: 小型汎用エンジンのキャブ掃除

内部の汚れは十分きれいになりますが噴射の勢いが強いので液はねに注意が必要です。ノズルも金属製の細いタイプの物があれば次回そちらの物を購入したいと思います

対象商品 : 09964026
2018-10-31
用途: キャブオーバーホール時に試してみました。
Y,S garage自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン起動時にも効果のある優れものでした。メンテナンスの必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09964026
2018-07-24
用途: バイクのキャブの掃除

キャブのOHに使用しています、キャブ掃除には無くてはならない商品です、とても綺麗に取れます。

対象商品 : 09964026
2016-05-28
用途: キャブそうじ
その他業種

キャブそうじといえばこれ

対象商品 : 09964026
2015-04-27
用途: キャブレター清掃

油汚れがとにかく落ちます。キャブレターのオーバーホール時はほしい1本ですね。ただ、価格が少し高いので、1,000円を切る価格を
おねがいします。

1が参考にしています
対象商品 : 09964026
2013-05-15
用途: キャブのオーバーホール

おそらく五年ほど放置されていたと思われるバイクの復活依頼を受け、キャブを開けてみると案の定フン詰まり状態。
取り外したパーツをフロートに溜めてこの製品を噴射!
勢い良く噴出した泡がパーツを包み込み、泡が消えた頃にはスッキリと綺麗になった姿が現れます。
個人的に気になったのは勢いが強すぎて跳ね返りが目に入ってしばらくチカチカしてました・・・。

4が参考にしています
対象商品 : 09964026
2013-08-20
用途: ヘッドカバー内洗浄・スロットルボディー洗浄等

洗浄力は☆4つ
泡もちが悪く垂直面に留まりが悪いので泡状だが、液状と泡状の中間タイプとして使う。
噴射力がある方なので、泡もちがよいタイプと併用すれば、残りカスまで洗浄される。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする