曜日別特売

ハイヒートペイント300

ハイヒートペイント300 - 武蔵ホルト
(19件のレビュー)

耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。

質量(g)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963825MH11203シルバー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09963834MH11204
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09963843MH11205
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09963852MH11206ステンカラー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963843
2023-02-01
用途: ブレーキキャリパー塗装
その他業種

ブレーキキャリパーを塗ろうと思って購入しました。
耐熱でブルーを選べるのはこれだけでした(多分)

対象商品 : 09963825
2022-10-17
用途: モーター関係メンテナンスに使用
株式会社高生工業所製造業

毎回ホームセンターで購入していたが、取扱いあるということで初めて購入しました。
わざわざホームセンターまで行かずとも購入できるのはありがたいことです。
たまたま希望数量より少ない在庫だったようですが、入荷時期もわかりやすく良い対応だったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09963843
2022-01-14
用途: 理容サインポールの色落ち塗装
運輸・通信業

理容のサインポールで赤青の螺旋に色を入れ直すのに使用しました。マット仕上げなのでクッキリしますが滑らかな表面を好む人は別のカラーを推奨します。
マットでよしという方にはお値段含めてベターな選択だと思います。
劣化したナイロン地にも(脱脂前提で)食いついてくれました。
発色は原色に近いですが夜間はバックライトでもないと目立たないと思います。

対象商品 : 09963843
2020-05-10
用途: エンジンヘッドの塗装

エンジンヘッドのオーバーホール時に塗装しました。鮮やかな青色で綺麗に塗装できました。

対象商品 : 09963843
2019-05-12
用途: 自動車のメンテナンス
城戸運輸・通信業

はじめまして購入しました。
塗りやすく色も良く使いやすいスプレーです。
乾きは速いです。

対象商品 : 09963843
2018-08-04
用途: カムカバーの塗装に使用

艶引きも丁度よく、満足してます。エンジンルームがイメージチェンジ出来てGooDです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963825
2018-06-29
用途: マフラーの塗装
農・林・水産業

仕上がりがきれいです。密着性もよさそうで、均一に仕上がりました。

対象商品 : 09963843
2017-08-25
用途: エンジンオーバーホール時
農・林・水産業

定着もよく 光沢も期待以上にあった なによりなかなか他では カラーバリエーションがなく困っていたが 望んだ色が確保できた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする