両口チーズユニオン

両口チーズユニオン モノタロウ
(8件のレビュー)

用途エア配管に。 流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.8 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ寸法
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09964394 MPB6-01 6 R1/8 20 25
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
09964412 MPB8-02 8 R1/4 23 30.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
21355233 MPB6-02 6 R1/4 20.5 28
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
21355242 MPB10-02 10 R1/4 27.5 36
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
09964403 MPB6-02 6 R1/4 20 29
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964394 MPB6-01 52884415 MPT6-01 MPT6-01 ブランチティ モノタロウ 52884415 ブランチティ モノタロウ 1個 278 税込306 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09964412 MPB8-02 52884433 MPT8-02 MPT8-02 ブランチティ モノタロウ 52884433 ブランチティ モノタロウ 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21355233 MPB6-02 52884424 MPT6-02 MPT6-02 ブランチティ モノタロウ 52884424 ブランチティ モノタロウ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21355242 MPB10-02 52884449 MPT10-02 MPT10-02 ブランチティ モノタロウ 52884449 ブランチティ モノタロウ 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09964394
2022-01-20
用途:
ペットボトル工作

使用済みペットボトルを使った工作物を各種制作しているのですがモノタロウさんのこのリーズナブルで堅牢な部品のお陰で確実な作業が出来て大変ありがたく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21355242
2021-02-04
用途:
エアーホース補修

このサイズは近所のホームセンターに無かったため注文。過去にも注文していた様なので耐用年数も確認済み。

対象商品:
09964412
2018-10-17
用途:
何も問題なく使用できます!
GT電子有限会社 様

メーカー製品と変わりなく使用できて在庫を気にせずに手配出来るので大変助かります。

対象商品:
09964412
2017-03-30
用途:
作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

対象商品:
09964394
2017-10-18
用途:
自家用

前はブランド品を使っていましたが、安価でも問題無く使えています、大変助かっています。

対象商品:
09964412
2016-08-25
用途:
配管
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

対象商品:
09964394
2015-03-28
用途:
当方は、タイヤチェンジャーのエアー配管の一部に使用

他の商品と違いがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09964412
2015-02-02
用途:
機械についている部品の交換

全く問題ないと思います。
耐久力はわかりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする