(5件のレビュー)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。

用途
ボンド TM工法用接着剤。
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。
熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09992455578781本(333mL)ホワイト
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
09992464577781本(333mL)グレー
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
28856329577781箱(333mL×10本)グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
28856338578781箱(333mL×10本)ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992455
2020-01-28
用途: 木部の穴埋め
株式会社セルノ

穴埋め後にビスも効いて目的を達成できました。
小分けタイプがあればさらに使いやすくなります。

対象商品 : 09992455
2017-11-11
用途: 建材パネル貼付作業

商品に関してはこれ以外ない使い勝手です。今回急に必要となったのでこちらで購入しましたが、ケース梱包単位を考え10本で注文したのにバラで届いたのは残念でした。価格に関してもホームセンターより割高でした。

2が参考にしています
対象商品 : 09992455
2014-03-05
用途: ボードの接着

接着力はメーカー品で問題なし。ホームセンターより安いのがいいが、まとめ買いでもっと安くなればいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09992455
2017-09-15
用途: スチール板壁貼り
彩工芸建設業・工事業

固まる時間が速く作業がはかどる。
金額がもうちょっと安くなればいいのですが。

1が参考にしています
2015-02-12
用途: タイルの接着

接着力、仕上がりに問題ありませんでした。価格も満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする