コニシ コニシの テープ コニシの 建築用テープ コニシの すきま/水とりテープ 水もれ防止テープ 水もれ防止テープ 注文コード 内部不乾燥型。柔軟性保持。変形自在。防水。防食。防錆。 用途 トタン・瓦の割れ。 サッシまわりのすき間。 配管金属部分の防錆・防食。 水道管の凍結防止。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4 粘着剤ペトロラタム系両面粘着 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 66009 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09992306 66009 ¥800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイシーフリーテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥6,378~ ¥5,798~ 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 税込¥3,958~ ¥3,598~ (3) すき間風チューブクッション アール 税込¥791~ ¥719~ 防食テープ 古藤工業(Monf) 税込¥41,778 ¥37,980 サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ) 税込¥4,717~ ¥4,288~ (1) クラフトテープ 梱包用 ホリアキ 税込¥274 ¥249 バスケットへ 防蝕テープ 富士商 税込¥989 ¥899 バスケットへ 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工 税込¥54,978~ ¥49,980~ 外装壁タイル用ジョイントテープ LIXIL 税込¥4,618~ ¥4,198~ アイシーフリーテープ 黄 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥6,378~ ¥5,798~ アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥7,038~ ¥6,398~ エースクロス011白 光洋化学 税込¥923~ ¥839~ (1) アイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅 G-Too 税込¥7,038~ ¥6,398~ 家具用戸あたりテープ極細・薄手 ニトムズ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ダクトテープ 古藤工業(Monf) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ 税込¥4,948~ ¥4,498~ 網戸補修テープ 4個組 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf) 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ建築用テープすきま/水とりテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります すきま/水とりテープ 敷居用テープ 目地用テープ 気密・防水テープ シールブラシ シェアする マイページ 最近見た商品