ライト付き てこレンチ
先端にライトを装備。ボルト・ナットを照らすことにより暗い場所での作業でもボルト・ナットの位置が簡単にわかります。
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を520mmに伸ばすことができますので固く締まったボルトやナットを緩めたり増し締め等にも最適です。
3サイズのソケットが付属
クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプソケットが3サイズ(17・19・21mm)付属しています。
フェイスキャッチソケットはボルトやナットを角の部分でホールドするのではなく面でホールドしますので、ボルトやナットの角を痛めません。
用途
自動車、バイクなどの点検・整備の際のボルト・ナットの脱着
ラグナットの脱着
質量(g)975
高さH(mm)365
奥行D(mm)27
幅W(mm)105
内容量1個
ラグナットの脱着
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09987293 | NO262 | 66015758 | 265 |
![]() |
てこレンチ | 大橋産業(BAL) | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |