ニューTFEコート
常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッソ樹脂の被膜を形成し、膜厚は約13ミクロンです。(乾性)
用途包装機、印刷機、工作機械等の潤滑剤として
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番361-0268
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
連続耐熱温度(℃)82
アズワン品番8-169-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.19L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
注意
※火気のあるところで使用しないこと。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09995876 | FC-102 | 48652469 | FC-102 |
![]() |
ニューTFEコート | ファインケミカルジャパン | 1本(420mL) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09995876
2021-03-24
- 用途:
- 製品の機械による切断時にカッターに噴霧して使用します
製造業
切断時の製品の剥離がとても良く、作業効率が良くなりました。とても重宝しています。
- 対象商品:
- 09995876
2021-09-09
- 用途:
- メッキ剥がれの一時的な補修
製造業
SK材に硬質クロムメッキを施してある機械がメッキが摩耗してサビが部分的に発生。
一時的なサビ止めとして使用
あくまでも一時的です。
一週間おきにスプレーしています。
- 対象商品:
- 09995876
2018-12-19
- 用途:
- 装置の塗装コーティング
SUS304ヘアーラインの平面に塗装したところムラムラになりました。あくまでコーティング用みたいです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09995876
2016-05-24
- 用途:
- 製品の汚れ防止
都築工芸 様
以前はもっと安かったはずですが...
知らぬ間にMonotaRoさんかなり値上げしてますね。
他店に比べてぜんぜん安くないです。
15人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- 製品の保管方法は?
耐熱温度より高い温度で使用した場合、どうなるのか?
使用前の製品の使用期限は?
- 回答:
- ・製品の保管方法は?
湿気のある場所と40℃以上高温な場所は圧力上がりすぎて危険な為避けてください。
・耐熱温度より高い温度で使用した場合、どうなるのか?
皮膜が柔らかくなり、塗料の摩擦をさける性能が悪くなる可能性があります。また皮膜が取れやすくなる恐れがあります。
・使用前の製品の使用期限は?
使用期限は設けておりませんが、缶の耐久テストは1年間までしかされていないので、1年以内のご使用をお勧めいたします。
- 対象商品:
- 09995876
2012-07-02