角穴カッター(本体のみ)

角穴カッター(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

下穴なしで切り込みできる。
木工・石こう両方の切断が可能。
石こう2枚板張りでも切り込み可能。
天井に当てるだけで軽々とカットでき、経験の少ない方でも角穴あけが素早くキレイにできます。

能力
石膏ボード9mm+ハイロッキー9mm
照明器具用穴あけ/切断サイズ(mm):300×1257・切断数(穴):約21・切断スピード(秒/穴):約70
切断サイズ(mm):220×1257・切断数(穴):約22・切断スピード(秒/穴):約65
切断サイズ(mm):600×600・切断数(穴):約25・切断スピード(秒/穴):約50
切断サイズ(mm):450×450・切断数(穴):約36・切断スピード(秒/穴):約44
エアコン用穴あけ/切断サイズ(mm):820×1350・切断数(穴):約15・切断スピード(秒/穴):約80
切断サイズ(mm):1280×1280・切断数(穴):約12・切断スピード(秒/穴):約96
天井換気口用穴あけ/切断サイズ(mm):300×300・切断数(穴):約54・切断スピード(秒/穴):約38
点検口用穴あけ/切断サイズ(mm):457×457・切断数(穴):約36・切断スピード(秒/穴):約45
石膏ボード12mm
換気扇用穴あけ/切断サイズ(mm):300×300・切断数(穴):約43・切断スピード(秒/穴):約44
切断サイズ(mm):200×200・切断数(穴):約64・切断スピード(秒/穴):約40
スイッチコンセント用穴あけ/切断サイズ(mm):55×95・切断数(穴):約160・切断スピード(秒/穴):約28
パーチクルボード15mm
床下収納庫用穴あけ/切断サイズ(mm):606×909・切断数(穴):約12・切断スピード(秒/穴):約160
ストローク数(回/分)6,000 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5 最大切込深さ(mm)(木工)15/(石膏)30 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)215×314×82 質量(kg)1.9 仕様オービタルあり(固定式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10010235 EZ3571X
28,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする