曜日別特売

スーパーさくら165KA

スーパーさくら165KA - 高速電機(富士製砥)
(1件のレビュー)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途
FT-165A型機 専用刃
鉄・ステンレス用
外径(Φmm)165厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22刃数40回転速度(min-1[r.p.m])8000主要切断材料鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10005161165×1.6×22
12,440
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005161
2018-10-19
用途: 電動工具の替え刃
林田木工

軸径22なので、これ使ってます。これと言って悪いところ無いようです。普通に使えてます。
安くなると良いな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする