スノコ 樹脂製 連結式
すべり止めゴムの付いた、連結できるスノコです。
荷物置き場に敷いたり、ぬかるむ場所に敷いたり、色々なところで活躍します。
耐荷重も100kgですので、商品の一時保管にも最適です。
表と裏にすべり止めのゴムが付いていますのでズレにくく安心です。
金具不要で簡単に連結できます。
色ブルー
寸法(mm)600×400
高さ(mm)27
耐荷重(kg)100
内容量1枚
関連資料:
よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10028514 | RS-100 | 57822793 | - |
![]() |
スノコ 樹脂製 連結式 | モノタロウ | 1枚 | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 10028514
2020-05-01
- 用途:
- 純クリーンブースの床面に敷く
エービーシーエンジニアリング株式会社 様
(製造業)
色は、クリーム色があればよかった。床面に敷くには、使いやすいが、寸法的に収まらないところも出て来る為、サイズ的なバラエティがあれば良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 10028514
2018-09-06
- 用途:
- パレットとして12枚購入しました
従来コンパネを活用していましたが、劣化(きのこ発生)した。Pコンテナ、鉄板、アルミ板、縞合板検討しましたが、低額で用済みになりました。
- 対象商品:
- 10028514
2017-11-16
- 用途:
- 長机の下にものを置くとき
長机の幅サイズにぴったりでとても軽く持ち手も付いていて安くて
言うことなしです。大満足で2枚づつ買い増しして各部署に配置しようと思います。
- 対象商品:
- 10028514
2017-07-22
- 用途:
- 保管
製造業
製品・原料の保管時に下に敷いています。
パレットや木製のスノコだと耐加重に難ありでした。
これなら地面に接する部分が均等なので耐えられそうです。
- 対象商品:
- 10028514
2016-02-10
- 用途:
- 食品の原料などをちょっとのせておく
床置きしたくないものをちょっと乗せておくのに重宝してます。
薄くて軽いし、強いし、洗いやすいので便利です。