ハイブリットモンキレンチスケルトン

ハイブリットモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス)
(1件のレビュー)

質量(g)90 寸法L(mm)150 寸法a(mm)5 寸法b(mm)9.5 口開き(mm)(S)0~24 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10043101 UM24G 250-4910 グリーン
2,200
 
 
取扱い終了
10043162 UM24R 250-4928 レッド
2,200
 
 
取扱い終了
10043223 UM24Y 250-4944 イエロー
2,200
 
 
取扱い終了
10043257 UM24V 250-4952 バイオレット
2,410
 
 
取扱い終了
10043284 UM24S 250-4961 スモーク
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10043101 UM24G 10770006 UM24G UM24G ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 10770006 ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました
10043162 UM24R 10770015 UM24R UM24R ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 10770015 ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました
10043223 UM24Y 10770033 UM24Y UM24Y ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 10770033 ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました
10043257 UM24V 10770042 UM24V UM24V ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 10770042 ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました
10043284 UM24S 10770051 UM24S UM24S ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 10770051 ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブスター(ロブテックス) 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10043284
2009-07-19
用途:
家庭用エアコンの配管ナットに使用

コンパクトさと手になじむ感じが凄くいい、割引価格で価えたのでとてもお買い得だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする