USBケーブル miniB-A 巻き取り式 スリム ストッパー付 1.5m

USBケーブル miniB-A 巻き取り式 スリム ストッパー付 1.5m エレコム

コインサイズの超コンパクトモバイルケーブル。ケーブル長がデスクトップに最適の1.5M!ワンタッチで収納可能な単純機構でUSB/IEEE1394同時発売!!
コンパクトな巻き取りケーブルストッパー付きでケーブルをお好みの長さに固定できます。
収納ワンタッチ自動巻き取り
取り回しが容易なスリムケーブル

コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ケーブル長(m)最大1.5(本体・コネクタ含む) ブラック 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB(miniB)インターフェースを装備しているデジタルビデオカメラなど プラグ金メッキ 特性ハイスピードモード対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ巻取式 変換タイプオス - オス 内容量1本
注意
※パソコンとデジタルビデオカメラの接続にはデジタルビデオカメラ付属の専用ソフトを使う必要があります。
※変換コネクタ及び延長ケーブルに接続して使用することはできません。
※本製品をさらに変換コネクタや延長ケーブルと併用することはおやめください。本製品は細径ケーブルを使用しているため変換コネクタや延長ケーブルと併用すると電気特性が低下する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10056934 USB-RLM515
1,940
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする