縦型水研器-310

縦型水研器-310 吉岡製作所

縦型研ぎ機で鎌などのアール刃物の研ぎを手軽にしました。
ステンレス製

適応
カマ、ナタ、ハサミ、包丁、ノミ、カンナなどあらゆる刃物
ハイカーボンステンレスは不可
種類刃物研磨機 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])416/500 モーター電圧(V)100 消費電力(W)200 質量(kg)27 定格連続 砥石寸法(mm)厚さ65 砥石寸法(Φmm)外径310 砥石寸法(Φmm)穴径24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×385×710 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10075003 310-180 WA#180 人工砥石
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
10075012 310-1000 WA#1000 人工砥石
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする