トップ工業 トップ工業の 作業工具 トップ工業の ドライバー/ビット トップ工業の ビット ヘクスセッター ヘクスセッター 注文コード 六角ボルトビス・手クスネジの着脱に。 仕様ボール付、インパクト対応 寸法L(mm)55 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EHX-8M EHX-9.6M 呼び寸法(mm) 選択解除 8.09.6 寸法D(mm) 選択解除 1315 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10078896 EHX-8M 8.0 13 ¥820 取扱い終了 10078905 EHX-9.6M 9.6 15 ¥900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カチッとホルダー JOB 税込¥3,388 ¥3,080 バスケットへ ボビット 大阪魂 税込¥2,247 ¥2,043 バスケットへ 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タップ用ビットソケット ミトロイ 税込¥3,958 ¥3,598 ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ B-52C プラスビット/マイナスビット ビックス 税込¥4,288~ ¥3,898~ B-35H プラスビット ビックス 税込¥3,850~ ¥3,500~ B-16 プラスビット ビックス 税込¥5,278~ ¥4,798~ BD-4 プラスビット ビックス 税込¥6,048~ ¥5,498~ BH-5V プラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-51 プラスビット ビックス 税込¥4,398~ ¥3,998~ B-12 プラスビット ビックス 税込¥4,618~ ¥4,198~ B-35 プラスビット ビックス 税込¥4,398~ ¥3,998~ B-31D 段付きプラスビット ビックス 税込¥5,828~ ¥5,298~ B-35D 段付きプラスビット ビックス 税込¥5,828~ ¥5,298~ B-39D 段付きプラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-15 プラスビット ビックス 税込¥4,728~ ¥4,298~ B-13 プラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットビットビットホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビット」にはこんなカテゴリがあります プラスビット ビットセット マイナスビット 両頭コンビビット なめたネジはずしビット ビットホルダー 六角ビット/ボールポイントビット ヘックスローブビット ソケットビット(ナットセッター) ポジドライブビット 四角ビット ボックスビット トルクセットビット その他ビット シェアする マイページ 最近見た商品